Nature werkbroek
Broek Nature
WORKER NATURE-BLAUW-MT 56
Art.-nr. M403294433
EAN 4251174744771
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastisch canvas (zeer slijtvast), zeer duurzaam, easy-care
- 2 voorzakken, 2 achterzakken, zak op bovenbeen, duimstokzak, e-care zak voor telefoon
- Reflecterende details, ergonomische pasvorm bij de knie
- Ventilatierits, drievoudige naden, elastische riem
- Kniezak gemaakt van CORDURA® (zeer slijtvast), gecertificeerd conform EN 14404
CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.
Datasheets(X)
Kleur | Leisteenblauw |
Maat | 56 |
Maat FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiaal | 64% katoen, 34% polyester, 2% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 300 g |
Normering | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Materiaal kniebeschermer | 100% Cordura® 500D |
Kniepadkleur | Zwart |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 40 |