Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Peter fleecejack

Fleecejack Peter
MOD FLEECE PETER-BLAUW-MT L

Art.-nr. M356125002
EAN 4250856219941

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Peter fleecejack

Art.-nr. M356125002
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
Warme en extra zachte microfleece met een lange ritssluiting en optimale temperatuurregulering. Deze veelzijdige, sportieve sweater is comfortabel en gemaakt van anti-pilling weefsel.
  • Lichtgewicht, elastisch, robuust, ademend

  • 2 zijzakken

  • Snelle vochtafvoer, geen pilling, een logo kan geborduurd worden of via transferdruk (pool fleece op plaats pers wordt dan platgedrukt)

  • Fijn ton-sur-ton borduursel op de rechterschouder

  • Hoge kraag, kinbescherming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Blauw

Maat

L

Materiaal

100% polyester

Textielgewicht per m2

280 g

Wasbaar op

30°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie