Techno S3 FLEXITEC® veiligheidsschoenen
Lage veiligheidsschoen FLEXITEC Techno
LAGE SCHOEN FLEXITEC TECHNO S3 MT. 38













Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken, reflecterende details
- Textielvoering
- Stalen neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
- Antislip SRC Vibram TPU buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, Vibram, Boa-technologie
- Ca. 670 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet, Grijs |
Maat | 38 |
Ademend textiel | Glad leer |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Overig standaard | SRC, FO |
Voetbreedte | 10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Materiaal beschermende neus | Staal |
Schoenmaat UK | 5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!