Veiligheidsschoen Elegance S1P ESD
Lage veiligheidsschoen S1P FLEXITEC Elegance
S1P SCHOEN FLEXITEC ELEGANCE MT. 44
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend textiel
- Textielvoering
- Stalen neusbescherming, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip SRC PU-buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC®-technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-breedte zool, ESD
- Ca. 590 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 44 |
Ademend textiel | Textiel |
Veiligheidscategorie | S1P |
Normering | EN 20345, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Overig standaard | SRC |
Voetbreedte | 11 (veiligheidsschoenen met comfortbreedte) |
Materiaal beschermende neus | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!