Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hybride werkjack

Jack, Hybrid Line
HYBRIDE LIJN WINTER/WERK JAS MT. XXL

Art.-nr. M011062004
EAN 4250602102817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hybride werkjack

Art.-nr. M011062004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit robuuste en warme werkjack biedt bescherming bij veel wind. U zult genieten van het sportieve design, de moderne decoratieve naden en het hoge comfort.
  • Canvas stof (zeer slijtvast), ademend, winddicht en waterafstotend (waterkolom 3000 mm)

  • 2 voorzakken, 2 borstzakken, penzak, binnenzak voor mobiele telefoon

  • Warme, gewatteerde voering, YKK-rits en kinbescherming

  • Hoge kraag, afneembare gewatteerde capuchon met trekkoord

  • Trekkoord manchetten en taille
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Maat

XXL

Materiaal

100% polyamide

Textielgewicht per m2

200 g

Materiaal voering

100% polyester

Wattering

100% Polyester

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Professionele natte reiniging, Strijken met lage temperatuur

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie