Hybride werkjack
Jack, Hybrid Line
HYBRIDE LIJN WINTER/WERK JAS MT XL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Canvas stof (zeer slijtvast), ademend, winddicht en waterafstotend (waterkolom 3000 mm)
- 2 voorzakken, 2 borstzakken, penzak, binnenzak voor mobiele telefoon
- Warme, gewatteerde voering, YKK-rits en kinbescherming
- Hoge kraag, afneembare gewatteerde capuchon met trekkoord
- Trekkoord manchetten en taille
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | XL |
Materiaal | 100% polyamide |
Textielgewicht per m2 | 200 g |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wattering | 100% Polyester |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |