Flexothaan regenjas
Waterdicht jack, Flexothane
FLEXOTHAAN REGENJAS EN 343 MT XXXL
Art.-nr. M011051005
EAN 5411805577225
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elastische en comfortabel regenjack.
- Voldoet aan EN 343, klasse 3.
- Door PU-coating op gebreid materiaal is Flexothaan® water en winddicht, ademend, comfortabel door elasticiteit, scheurbestendig, en machinewasbaar
- Verdekte ritssluiting
- Vaste capuchon
- Met drukknopen verzetbare manchetten
- 2 ingezette zakken
- Ruglengte 85 cm
Productinformatie
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | 3XL |
Textielgewicht per m2 | 170 g |