Signalisatie regenjack
Signaalregenjack
SIGNAAL REGENJACK EN471/3 ORANJE MT. L




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- PU-gecoat, winddicht, waterdicht (3000 mm waterkolom), verdekte rits
- 2 zijzakken met drukknopen
- Reflecterende 3M Scotchlite stroken
- Gelaste naden, capuchon met trekkoord, elastische manchetten
- EN ISO 20471 klasse 3, EN 343
Datasheets(X)
Kleur | Oranje |
Maat | L |
Materiaal | 100% polyester, polyurethaancoating |
Textielgewicht per m2 | 160 g |
Normering | EN 20471 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |