Multinorm Amerikaanse overall
Amerikaanse overall, Multinorm-Line
AM.OVERALL MULTINORM GR/ZW MT 58
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- Twee voorvakken, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak
- Reflecterende biezen
- Verstelbare banden met gespen, stretchinzet in de taille
- Versterkte knieën, dubbele naden
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Alleen het gelijktijdig dragen van een Amerikaanse overall tuinbroek en Multinorm jack biedt voldoende bescherming.
Datasheets(X)
Beschermt tegen lichtbogen en geschikt voor incidentele laswerkzaamheden.
Kleur | Marineblauw |
Maat | 58 |
Materiaal | 99% katoen, 1% antistatische vezels |
Textielgewicht per m2 | 350 g |
Normering | ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1 |
ISO | 11612 |
Overig standaard | IEC 61482-2 klasse 1 |
EN-Norm | 1149-5 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |