Broek STARLINE®
Broek, Starline
STARLINE BROEK ZWART/GRIJS MT 56
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stevig materiaal voor zwaar gebruik
- Verscheidene functionele zakken, elastische tailleband
- Reflecterende biezen om de zichtbaarheid te verhogen, drievoudig gestikte naden
- Holsterzakken die in de zakken aan de voorzijde kunnen worden geplaatst
- Kniebescherming, vakken voor kniebeschermers conform DIN EN 14404
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 56 |
Maat FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 250 g |
EN-Norm | 14404 |
Wasbaar op | 60º C |