Multi-standaard broek
Broek, Multinorm-Line
BROEK MULTINORM BLAUW/ZW MT 60
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- 2 zakken voorzijde, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak
- Reflecterende biezen
- Versterkte knieën, elastische manchetten, dubbele naden
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | 60 |
Maat FR/ES/PT/BE | 54 |
Materiaal | 99% katoen, 1% antistatische vezels |
Textielgewicht per m2 | 350 g |
Normering | ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1 |
ISO | 11612 |
Overig standaard | IEC 61482-2 klasse 1 |
EN-Norm | 1149-5 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |