Multi-standaard broek
Broek, Multinorm-Line
BROEK MULTINORM BLAUW/ZW MT 48






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- 2 zakken voorzijde, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak
- Reflecterende biezen
- Versterkte knieën, elastische manchetten, dubbele naden
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Datasheets(X)
Maat | 48 |
Kleur | Marineblauw, Zwart |
Normering | ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1 |
Materiaal | 99% katoen, 1% antistatische vezels |
Wasbaar op | 60º C |