Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multi-standaard broek

Broek, Multinorm-Line
BROEK MULTINORM GRIJS/ZW MT 50

Art.-nr. M003094050
EAN 4250241986908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Antistatische broek die maximale bescherming biedt tegen hitte en vuur.
  • Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting

  • 2 zakken voorzijde, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak

  • Reflecterende biezen

  • Versterkte knieën, elastische manchetten, dubbele naden

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

50

Kleur

Grijs, Zwart

Normering

ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1

Materiaal

99% katoen, 1% antistatische vezels

Wasbaar op

60º C

EN-Norm

1149-5, 13034

ISO

11612, 11611 Class 2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie