Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multi-standaard broek

Broek, Multinorm-Line
BROEK MULTINORM GRIJS/ZW MT 48

Art.-nr. M003094048
EAN 4250241986892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multi-standaard broek

Art.-nr. M003094048
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
Antistatische broek die maximale bescherming biedt tegen hitte en vuur.
  • Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting

  • 2 zakken voorzijde, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak

  • Reflecterende biezen

  • Versterkte knieën, elastische manchetten, dubbele naden

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

48

Kleur

Grijs, Zwart

Normering

ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1

Materiaal

99% katoen, 1% antistatische vezels

Wasbaar op

60º C

EN-Norm

1149-5, 13034

ISO

11612, 11611 Class 2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie