Jack Multinorm Multinorm-Line
Werkjack, Multinorm-Line
JAS MULTINORM BLAUW/ZW MT XL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- 2 zakken voorzijde, 2 borstzakken
- Reflecterende details
- Verstelbare manchetten
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Alleen het gelijktijdig dragen van een werkbroek of Amerikaanse overall en een werkjack biedt voldoende bescherming.
Datasheets(X)
Beschermt tegen lichtbogen en geschikt voor incidentele laswerkzaamheden.
Kleur | Marineblauw |
Maat | XL |
Materiaal | 99% katoen, 1% antistatische vezels |
Textielgewicht per m2 | 350 g |
Normering | ISO 11611 Class 2, IEC 61482-2 klasse 1 |
ISO | 11612 |
Overig standaard | IEC 61482-2 klasse 1 |
EN-Norm | 1149-5 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |