Vionaro H249 frameset
Frameset Vionaro H249 opschroef-frontbevestiging
VIONAROLADESET-H249-SNEEUWWIT-450MM-40KG
Art.-nr. F900901785
EAN 4056807109077
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opschroef-frontbevestiging
- Recht 90° binnen en buiten
- Slanke 13-mm framebreedte
- Geen werkzaamheden nodig aan de voet
- Frontbevestiging zonder gereedschap
- Geïntegreerde 3D-aanpassing
- Zijdelingse verstelling: +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling: +2,5/-1,5 mm
- Hellingverstelling: +2,5/-1,5 mm
- In combinatie met de Dynapro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Een front-bodemverbinder wordt aanbevolen vanaf 600 mm KAB.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
![]() | |
Hoogte | 249 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Nominale lengte | 450 mm |
Kleur | Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003 |
Draagvermogen | 40 kg |
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
| Legenda: | |||||
| B | Vloeren | FST | Overhang voor | NL | Nominale lengte |
| BB | Sokkelbreedte | KV | Voorkant van kast | RW | Achterpaneel |
| BL | Basislengte | LWK | Corpusbinnenbreedte | RWB | Achterwandbreedte |
| FAS | Voorste steun aan zijkant | MET | Minimale inbouwdiepte | RWH | Achterwandhoogte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
