Kinvaro F-20 vouwklepbeslag met ingebouwde verstelbare demping
Klepscharnierbeslag, Kinvaro F-20
KLPLFTBSHLG-KINVR-F20-559MM-(4,4-12,6KG)

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Perfect ontwerp voor keuken-, woonkamer- en kantoormeubilair
- Houdt klep veilig open in elke positie vanaf 45°
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Onderhoudsvrij
- Voor kleppen in diverse materialen en gewichten, zoals hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen
- Handig openen en sluiten van zware kleppen dankzij veerkracht-ondersteuning
- Verstelbare openingsbegrenzer tot 90°
- Voorgeïnstalleerde Euro-schroeven voor bevestiging van beslag aan zijwand
Klepseries:
- Breedte: 400-1200 mm
- Hoogte: 520-900 mm

Toepassingsgebied | ||||
Corpushoogte | Stuurhendel | Klepgewicht incl. handgreep (kg) | ||
Hefmechanisme B | Hefmechanisme C | Hefmechanisme D | ||
520-559 | Type 2 | 4,6-13,8 | - | - |
560-599 | Type 3 | 4,4-12,6 | 7,0-14,7 | - |
600-649 | Type 4 | 4,1-12,1 | 6,8-15,8 | - |
650-699 | Type 5 | 3,8-11,4 | 6,7-16,9 | - |
700-749 | Type 6 | - | 6,5-16,4 | 10,0-18,0 |
750-799 | Type 7 | - | 6,0-15,6 | 8,6-19,2 |
800-849 | Type 7 | - | - | 7,8-18,0 |
850-900 | Type 7 | - | - | 6,5-16,5 |
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor bovenkast met identiek gesplitste fronten
![]() | |
Geschikt voor min./max. kasthoogte | 560-599 mm |
Geschikt voor min./max. kastbreedte | 400-1200 mm |
Minimale inbouwdiepte | 260 mm |
Stuurarmtype | 3 |
Hefmechanisme | B |
Hoogteaanpassing | +/- 1,5 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 2 mm |
Diepteaanpassing | +/- 0,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Kleur | Telegrijs 1, vergelijkbaar met RAL 7045 |