Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten

Klephouder Kinvaro T-Slim
KLEPH-(T-SLIM)-WO-SC-IJS-(LF500-1100)

Art.-nr. F151149007
EAN 9003012631096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten

Art.-nr. F151149007
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
Het ideale klepscharnierbeslag voor hoge eisen aan het ontwerp en maximale opslagruimte
  • Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter

  • Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm

  • Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm

  • Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand

  • Klep instelbaar in 3 richtingen

  • Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant

  • Snelle gereedschaploze clip-on fronthouder

  • Geïntegreerde, optioneel geactiveerde openingshoekbegrenzer die kan worden ingesteld op elke hoek tussen 107° en 75°

  • Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt


Om het juiste beslag (art.nr.) te bepalen, moet u rekening houden met de berekening van de vermogensfactor/het gewicht van de klep


Leverbaar in twee ontwerpen:


  • Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)

  • Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus); vereist bijv. de snap-vergrendeling van de magneet met korte druk (art.nr. 0683439190)
Opmerking

Bij de Tipmatic Plus-versie is de openingshoek subjectief, dus raden we een proefmontage aan. Let op de verschillende boordiepten van de drukmagneet-kliksluiting.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wonen, slapen, kantoor, keuken, design

Vermogensfactor klephouder

500 - 1100

Openings/sluitsysteem

Soft-close

Kleur

IJs

Openingshoek

107 graden

Materiaal

Staal/kunststof

Zijdelingse aanpassing

+/- 2 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2,5 mm

Diepteaanpassing

+ 3mm/- 1mm

Montage- en installatie-instructies voor de freespositie (alle afmetingen in mm)
Vereiste ingefreesde ruimte Korte-druk magneetsluiting
Freespositie zijwand Freespositie front
Montage- en installatie-instructies voor de opschroef-positie
Benodigde ruimte indien opgeschroefd Korte-druk magneetsluiting
Opschroefpositie zijwand Freespositie front
Instelopties
Hoogteverstelling (HV) +/- 2,5 mm Zijdelingse verstelling (SV) +/- 2,0 mm Diepteverstelling (TV) + 3 mm/-1,0 mm
Instellingen
Instelbare veerkracht Sluitdemping uitschakelen
Hoekbegrenzer inschakelen
Openen in een noodgeval wanneer het beslag gesloten is
Waarschuwing
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Korte magnetische drukvergrendeling

TB-DRUKMAGNEET-SCHAN-KORT-GRIJS

De portieren gaan onder een geschikte hoek open wanneer er licht op de voorkant wordt getikt
x 10 st
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel

KSTOPHANG-BEUGEL-SH64-WIT-BASEPLATE-KORT

Steunarm, met kom, inclusief hefvergrendeling zonder gereedschap
x 15 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Design-glasplaathouder Met rubberen afdekking

PLANKDRAGER VOOR IN KAST DESIGN GLSFLR

De vernikkelde design-planksteun is gemaakt van zinkspuitgietwerk.
x 500 st
Verzonken aluminium handgreep type OV voor kasten met greeploze fronten

GREEPLIJST-ALU-TYP-OV-E6/EV1-2500MM

Voor kasten met greeploze fronten.