Kinvaro T-105 klepscharnierbeslag
Klepscharnierbeslag Kinvaro T-105
KLEPB KINVARO T105 LINKS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijke toegang tot alles wat erin zit
- Klepbereik: Breedte tot 1200 mm, hoogte: 250-500 mm
- Houdt klep veilig open in elke positie vanaf 45°
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Openingshoek 105°
- Geen onderhoud of nastellen vereist
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Perfect ontwerp
Voor keuken, woonkamer- en kantoormeubilair
Voor kleppen tot 1200 mm breed
Groot instelbereik
- Voor een breed scala aan kleppen
- Voor houten kleppen, houten kozijnen
Breed toepassingsgebied
Voor kleppen in diverse materialen en gewichten, zoals hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen
![]() | |
Geschikt voor minimaal/maximaal klepgewicht inclusief handgreep | 1,1-8,9 kg |
Openingshoek | 105 graden |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Uitvoering | Links |