OBS 6 enkelvoudig scharnier
Meubelscharnier OBS 6 clipmontage
OBS 6 CLIP S-ARM OPL 13MM B-BB
GRASS
OBS6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tweedimensionale verstelling
- Eenvoudig afhangen van meubeldeuren
- Zijdelingse verstelling: -2 mm met behulp van excentrische bevestiging
- Hoogteaanpassing: +/- 2 mm via sleufgat. Om de hoogte te verstellen, breekt u de twee pennen af onder de Euroschroef (type B, kopdiameter 9,0 mm)
Bestel één aparte kom voor alle OBS 6 en OBS 8 scharniermodellen
- Komrandafdekking
- Geschikt voor hoekaanslag of dubbele aanslag
Openingshoek van 180°/230°/270°
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor basisdeel en aanbouwdelen
Deurpositie | Opliggend |
Voegbreedte | 6 mm |
Deurcoating | 13 mm |
Openingshoek | 230 graden |
Montagesoort | Om te schroeven |
Boorgatdiameter | 35 mm |
Materiaal | Spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!