Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

OBS 6 enkelvoudig scharnier

Meubelscharnier OBS 6 clipmontage
OBS 6 CLIP S-ARM INL B-BB
OBS6

Art.-nr. F150000007
EAN 9003012499467

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
OBS 6 enkelvoudig scharnier

Art.-nr. F150000007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met zichtbare roller en dichthoudfunctie, gereedschapvrije clipbevestiging tussen kom en gelede arm

Tweedimensionale verstelling


  • Eenvoudig afhangen van meubeldeuren

  • Zijdelingse verstelling: -2 mm met behulp van excentrische bevestiging

  • Hoogteaanpassing: +/- 2 mm via sleufgat. Om de hoogte te verstellen, breekt u de twee pennen af onder de Euroschroef (type B, kopdiameter 9,0 mm)


Bestel één aparte kom voor alle OBS 6 en OBS 8 scharniermodellen


  • Komrandafdekking

  • Geschikt voor hoekaanslag of dubbele aanslag


Openingshoek van 180°/230°/270°

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor basisdeel en aanbouwdelen

Deurpositie

Inlay

Voegbreedte

3 mm

Deurcoating

0 mm

Openingshoek

180 graden

Montagesoort

Om te schroeven

Boorgatdiameter

35 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kenmerk scharnierkom OBS 6/8

OBS 6/8 CLIP S-POT OPSCHR B-BB

Montage van clip zonder gereedschap tussen de kom en zwenkarm
Kenmerk scharnierkom OBS 6/8

OBS 6/8 CLIP S-POT INPERS B-BB

Montage van clip zonder gereedschap tussen de kom en zwenkarm
x 50 st