Vionaro H121 frame duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering
Frame Vionaro H121
VIONARO ZIJDE-H121-SILVER-GREY-NL350MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elegant tussenliggende hoogte voor speciale toepassingen
- Recht 90° binnen en buiten
- Driedimensionale verstelling in plus- en minbereik
- Geïntegreerde zijde-, hoogte- en kantelverstelling
- Optionele diepteverstelling
- Geen werkzaamheden nodig aan de voet
- Frontpaneelbevestiging zonder gereedschap
- De Dynapro-geleider kan worden aangebracht in houten en Vionaro-laden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Bevestiging van kastrail met Euroschroef Ø 6,3x14 mm of spaanplaatschroef Ø 4x16 mm.
![]() | |
Nominale lengte | 350 mm |
Hoogte | 121 mm |
Kleur | ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006 |
Glansniveau | Mat |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hoogteaanpassing | +2,5 mm / -1,5 mm |
Hellinginstelling | + 2,5 mm/-1,5 mm |
Minimale inbouwdiepte | 353 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!