Vionaro H89 frame
Frame Vionaro H89
VIONARO ZIJDE-H89-SNOW-WHITE-NL550MM
GRASS

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De praktische standaardlade voor elke toepassing
- Recht 90° binnen en buiten
- Driedimensionale verstelling in plus- en minbereik
- Geïntegreerde zijde-, hoogte- en kantelverstelling
- Optionele diepteverstelling
- Geen werkzaamheden nodig aan de voet
- Frontpaneelbevestiging zonder gereedschap
- De Dynapro-geleider kan worden aangebracht in houten en Vionaro-laden
De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Bevestiging van kastrail met Euroschroef Ø 6,3x14 mm of spaanplaatschroef Ø 4x16 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!