Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vionaro H89 frame

Frame Vionaro H89
VIONARO ZIJDE-H89-ZILVER-GRIJS-NL500MM
GRASS

Art.-nr. F135119084
EAN 9003012671313

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering
  • De praktische standaardlade voor elke toepassing

  • Recht 90° binnen en buiten

  • Driedimensionale verstelling in plus- en minbereik

  • Geïntegreerde zijde-, hoogte- en kantelverstelling

  • Optionele diepteverstelling

  • Geen werkzaamheden nodig aan de voet

  • Frontpaneelbevestiging zonder gereedschap

  • De Dynapro-geleider kan worden aangebracht in houten en Vionaro-laden

De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Bevestiging van kastrail met Euroschroef Ø 6,3x14 mm of spaanplaatschroef Ø 4x16 mm.

Nominale lengte

500 mm

Hoogte

89 mm

Kleur

ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006

Glansniveau

Mat

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Epoxycoating

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hoogteaanpassing

+2,5 mm / -1,5 mm

Hellinginstelling

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Minimale inbouwdiepte

503 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

TB-SYNCHSTG-NOVAPRO/DYNAPRO-TMSC

GRASS
Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
Verborgen schuif met volledig uitschuifbare schuif Dynapro Met geïntegreerd soft-close systeem

BDMGLDR-DYNAP-40-VU-LIQU-SOFTCLOSE-500

GRASS
Dynapro Soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie
Verborgen schuif met volledig uitschuifbare schuif Dynapro Met geïntegreerd soft-close systeem

BDMGLDR-DYNAP-70-VU-LIQU-SOFTCLOSE-500

GRASS
Dynapro Soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie
Tipmatic-eenheid

TB-TMSC UNIT-DYNAPRO

GRASS
Kan worden gebruikt voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider

TB-TMSC-UFLRGUID-DYNAPRO

Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
Excentrische verbinder voor/bodem Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

GRASS
Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie