Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vionaro H89 frame duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering

Frame Vionaro H89
VIONARO ZIJDE-H89-ZILVER-GRIJS-NL350MM

Art.-nr. F135119066
EAN 9003012671252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vionaro H89 frame duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering

Art.-nr. F135119066
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
  • De praktische standaardlade voor elke toepassing

  • Recht 90° binnen en buiten

  • Driedimensionale verstelling in plus- en minbereik

  • Geïntegreerde zijde-, hoogte- en kantelverstelling

  • Optionele diepteverstelling

  • Geen werkzaamheden nodig aan de voet

  • Frontpaneelbevestiging zonder gereedschap

  • De Dynapro-geleider kan worden aangebracht in houten en Vionaro-laden
Toepassingsgebied

De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Bevestiging van kastrail met Euroschroef Ø 6,3x14 mm of spaanplaatschroef Ø 4x16 mm.

Nominale lengte

350 mm

Hoogte

89 mm

Glansniveau

Mat

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Epoxycoating

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hoogteaanpassing

+2,5 mm / -1,5 mm

Hellinginstelling

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Minimale inbouwdiepte

353 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

TB-SYNCHSTG-NOVAPRO/DYNAPRO-TMSC

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
Verborgen schuif met volledig uitschuifbare schuif Dynapro met geïntegreerd soft-close systeem

BDMGLDR-DYNAP-40-VU-LIQU-SOFTCLOSE-350

Dynapro Soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie
Tipmatic-eenheid

TB-TMSC UNIT-DYNAPRO

Kan worden gebruikt voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

SYNCHROST-F.NP-DYNAP-ACTIVATOR-1952MM

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st
Voor-achter-verbinder Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st