Vionaro H63 frame duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering
Frame Vionaro H63
VIONARO ZIJDE-H63-GRAPHIT-NL450MM
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem lage lade voor beperkte installatiehoogte (bijv. fornuislades)
- Recht 90° binnen en buiten
- Driedimensionale verstelling in plus- en minbereik
- Geïntegreerde zijde-, hoogte- en kantelverstelling
- Optionele diepteverstelling
- Geen werkzaamheden nodig aan de voet
- Frontpaneelbevestiging zonder gereedschap
- De Dynapro-geleider kan worden aangebracht in houten en Vionaro-laden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Bevestiging van kastrail met Euroschroef Ø 6,3x14 mm of spaanplaatschroef Ø 4x16 mm.
Nominale lengte | 450 mm |
Hoogte | 63 mm |
Kleur | Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015 |
Glansniveau | Mat |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hoogteaanpassing | +2,5 mm / -1,5 mm |
Hellinginstelling | + 2 mm/-1 mm |
Minimale inbouwdiepte | 453 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!