3D-vergrendeling aan de voorzijde en adapter
3D-vergrendeling aan voorzijde en insteladapter 2
TB-DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-3D

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling
- Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting
- Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm
- Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Vergrendeling aan de voorzijde en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm
![]() | |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Hoogteaanpassing | + 3,5 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hellinginstelling | + 4 mm |