4D klemkoppeling en insteladapter
4D-klemkoppeling en insteladapter
DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-4D-SOFT-CLOSE

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Borginrichting aan de voorzijde met geïntegreerde diepte-instelling
- Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling
- Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting
- Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm
- Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg
Diepteverstelling kan alleen worden gebruikt met Dynapro soft-close.
Met Dynapro Tipmatic en Dynapro Tipmatic soft-close is diepteverstelling al geïntegreerd in de Tipmatic-eenheid en de diepte mag niet worden ingesteld via de klemkoppeling.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm.
![]() | |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Hoogteaanpassing | + 3,5 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hellinginstelling | + 4 mm |
Geschikt voor schuif | Dynapro |