Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 60 kg Voor ladenpanelen zonder handgreep

Dynapro Tipmatic volledig uittrekbaar, 60 kg
GRASS

Art.-nr. F130117471
EAN 9003012790052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ingebouwd Tipmatic element


  • Vereist geen aanvullende montage en is ruimtebesparend

  • Om te openen in het middelste derde deel van het front drukken


Voorste randspeling nauwkeurig af te stellen


Aan beide zijden tot 6 mm te verstellen (fabrieksinstelling 4,5 mm)



Achteraf monteren van synchronisatiesysteem mogelijk


Te openen door aantikken van het frontpaneel op een willekeurige plaats



Zeer stille loop, geen wrijving


dankzij volledig gesynchroniseerde rails



Eenvoudige bediening en soepele loop


dankzij slijtvaste kunststofrollen



Uitstekende dwarsstabiliteit


dankzij brede geleiderail

Opmerking

Met de bijbehorende vergrendeling en afsteller is twee- of driedimensionale verstelling mogelijk.


De grootte van de noodzakelijke speling aan de voorzijde hangt samen met verschillende factoren zoals de breedte, hoogte en stabiliteit van de frontplaat. Daarom adviseren wij voor de zekerheid een aanslag te monteren.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte (NL)

500 mm

Draagvermogen

60 kg

Openings/sluitsysteem

0 - Niet van toepassing

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Legenda
HV Hoogteaanpassing LWK Corpusbinnenbreedte NV Hellinginstelling
KV Voorkant van kast LWS Vrije breedte lade SKL Lengte lade
NL Nominale lengte MET Minimale inbouwdiepte SV Zijdelingse aanpassing
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2D klemkoppeling en adapter Dynapro-geleider

DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-2D

GRASS
3D klemkoppeling en insteladapter Dynapro-geleider

DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-3D

GRASS
3D-vergrendeling aan de voorzijde en adapter

TB-DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-3D

Herontworpen vergrendeling aan de voorzijde en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang Voor synchronisatiemodules in combinatie met Dynapro Tipmatic verborgen volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40/60 kg

TIPMATIC PLUS VERBINDINGSTANG

GRASS
Voor synchronisatiemodule in combinatie met onderbouwgeleider, Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare geleider 40/60 kg
Synchronisatiemodule Voor Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider, 40/60 kg

SYNCHROMOD-F.GUID-DYNAP-TIPMATIC-60KG

GRASS
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie