Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 60 kg Voor ladenpanelen zonder handgreep

Dynapro Tipmatic volledig uittrekbaar, 60 kg
GRASS

Art.-nr. F130116941
EAN 9003012513750

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ingebouwd Tipmatic element


  • Vereist geen aanvullende montage en is ruimtebesparend

  • Om te openen in het middelste derde deel van het front drukken


Voorste randspeling nauwkeurig af te stellen


Aan beide zijden tot 6 mm te verstellen (fabrieksinstelling 4,5 mm)



Achteraf monteren van synchronisatiesysteem mogelijk


Te openen door aantikken van het frontpaneel op een willekeurige plaats



Zeer stille loop, geen wrijving


dankzij volledig gesynchroniseerde rails



Eenvoudige bediening en soepele loop


dankzij slijtvaste kunststofrollen



Uitstekende dwarsstabiliteit


dankzij brede geleiderail

Opmerking

Met de bijbehorende vergrendeling en afsteller is twee- of driedimensionale verstelling mogelijk.


De grootte van de noodzakelijke speling aan de voorzijde hangt samen met verschillende factoren zoals de breedte, hoogte en stabiliteit van de frontplaat. Daarom adviseren wij voor de zekerheid een aanslag te monteren.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte (NL)

600 mm

Draagvermogen

60 kg

Openings/sluitsysteem

0 - Niet van toepassing

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Legenda
HV Hoogteaanpassing LWK Corpusbinnenbreedte NV Hellinginstelling
KV Voorkant van kast LWS Vrije breedte lade SKL Lengte lade
NL Nominale lengte MET Minimale inbouwdiepte SV Zijdelingse aanpassing
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2D klemkoppeling en adapter Dynapro-geleider

DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-2D

GRASS
3D klemkoppeling en insteladapter Dynapro-geleider

DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-3D

GRASS
3D-vergrendeling aan de voorzijde en adapter

TB-DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-3D

Herontworpen vergrendeling aan de voorzijde en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang Voor synchronisatiemodules in combinatie met Dynapro Tipmatic verborgen volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40/60 kg

TIPMATIC PLUS VERBINDINGSTANG

GRASS
Voor synchronisatiemodule in combinatie met onderbouwgeleider, Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare geleider 40/60 kg
Synchronisatiemodule Voor Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider, 40/60 kg

SYNCHROMOD-F.GUID-DYNAP-TIPMATIC-60KG

GRASS