Dynamoov soft-close volledig uittrekbare onderbouwgeleider Met geïntegreerd soft-close systeem
Volledig uittrekbaar Dynamoov Soft-close, Liquid
DYNAMOOV-30KG-LIQUID-SOFTCLOSE-500
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Loopt licht en nauwkeurig dankzij slijtvaste kunststofrollen
- Hoge laterale stabiliteit door brede geleiderails
- Minimale trekkracht, ook geschikt voor kleine laden
- Smal voegprofiel dankzij geïntegreerde frontsteun
De vergrendelingskoppeling maakt hoogteverstelling tot + 3,5 mm mogelijk.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Nominale lengte (NL) | 500 mm |
Draagvermogen | 30 kg |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Legenda | |
HV | Hoogteaanpassing |
KV | Voorkant van kast |
LWK | Corpusbinnenbreedte |
LWS | Vrije breedte lade |
NL | Nominale lengte |
SKL | Lengte lade |
MET | Minimale inbouwdiepte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!