Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dynamoov soft-close volledig uittrekbare onderbouwgeleider Met geïntegreerd soft-close systeem

Volledig uittrekbaar Dynamoov Soft-close, Liquid
DYNAMOOV-30KG-LIQUID-SOFTCLOSE-400
GRASS

Art.-nr. F130107772
EAN 9003012751831

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Loopt licht en nauwkeurig dankzij slijtvaste kunststofrollen

  • Hoge laterale stabiliteit door brede geleiderails

  • Minimale trekkracht, ook geschikt voor kleine laden

  • Smal voegprofiel dankzij geïntegreerde frontsteun
Opmerking

De vergrendelingskoppeling maakt hoogteverstelling tot + 3,5 mm mogelijk.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte (NL)

400 mm

Draagvermogen

30 kg

Openings/sluitsysteem

Soft-close

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1D-klemkoppeling voor Dynamoov

DYNAMOOV-1D-COUPLING-UFLRGUID-SET

GRASS
Nieuwe koppeling voor alle volledig uittrekbare geleiders van Dynamoov met verbeterde hoogteverstelling
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
Frontpaneelversteller

LADEFRONTSTELLER DIAM 25MM

GRASS
x 20 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorsjabloon Voor Dynapro- en Dynaneo-laderail

DYNAPRO/DYNAMOOV CORPUS BOORMAL

GRASS