Ophanghaak Voor Nova Pro Scala H63
Inhanghaak voor Nova Pro Scala H63
TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H63-SPDUBL
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschaploze zijafstelling: +/–1,5 mm
- Zowel links als rechts te gebruiken
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Lengte | 44,6 mm |
Breedte | 10,5 mm |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor frame | Nova Pro Scala H63 |
Montagesoort | Met 10mm spreiddeuvel |
Boorafstand | 20 mm |
Boorgatdiameter | 10 mm |
Boorgatdiepte | 12 mm |