Nova Pro Scala ladeverdeler
Ladeverdeler Nova Pro Scala
TB-LADE VERDELER-NOVAPRO SCALA-STONE
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elegante oplossing voor de indeling van de opbergruimte
- Aluminiumprofiel voor onafhankelijke onderverdeling
- Kan altijd achteraf worden aangebracht
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Lengte | 1185 mm |
Breedte | 9,8 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Kleur | Steen |
Hoogte | 59,8 mm |
Montagesoort | Klemmen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!