Frame Nova Pro Scala H122 voor H122 laden
Frame Nova Pro Scala H122
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-SILVER-H122-NL450

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elegante tussenhoogtes voor speciale toepassingen
- Aan te passen met design relingen
- Geïntegreerde hoogte-, zij- en neigingsverstelling
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit
- Gereedschapvrije montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
![]() | |
Nominale lengte | 450 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zilver |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Hoogte | 122 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hellinginstelling | Geïntegreerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!