Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Frame Nova Pro Scala H90 voor H90 laden

Frame Nova Pro Scala H90
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-SILVER-H90-NL600

Art.-nr. F100103183
EAN 9003012712108

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frame Nova Pro Scala H90 voor H90 laden

Art.-nr. F100103183
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
  • Praktische standaardlade voor elk gebruik

  • Aan te passen met design relingen

  • Geïntegreerde hoogte- en zijdeverstelling

  • Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte

  • Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit

  • Gereedschaploze montage en demontage van het front

  • Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte

  • Bodem hoeft niet te worden bewerkt
Opmerking

Duurzame verpakking met verpakkingseenheid PU 20. Eén doos met 20 linker frames en één doos met 20 rechter frames worden als set geleverd.

Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor keuken-, bad- en woonmeubelen

Nominale lengte

600 mm

Materiaal

Staal

Kleur

Zilver

Oppervlakte

Epoxycoating

Hoogte

90 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA- 122-186-250

Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H90-186-SPDUBL-32

x 100 st
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-40KG-NL600

Soepel, zacht en stil sluitend
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-70KG-NL600

Soepel, zacht en stil sluitend
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steun voor Tipmatic soft-close synchronisatiestang

TB-STEUN V SYNCHSTNG-NOVAPRO SCALA

Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

SYNCHROST-F.NP-DYNAP-ACTIVATOR-1952MM

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st
Voor-achter-verbinder Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider

TB-TMSC-UNIT-NOVAPRO-SCALA

Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten