Frame Nova Pro Scala H90 voor H90 laden
Frame Nova Pro Scala H90
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-SILVER-H90-NL300

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Praktische standaardlade voor elk gebruik
- Aan te passen met design relingen
- Geïntegreerde hoogte- en zijdeverstelling
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit
- Gereedschaploze montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt
Duurzame verpakking met verpakkingseenheid PU 20. Eén doos met 20 linker frames en één doos met 20 rechter frames worden als set geleverd.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
![]() | |
Nominale lengte | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zilver |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Hoogte | 90 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hellinginstelling | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!