Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nova Pro Scala frame Voor H63 laden

Frame Nova Pro Scala H63
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-SILVER-H63-NL550

Art.-nr. F100103072
EAN 9003012715765

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nova Pro Scala frame Voor H63 laden

Art.-nr. F100103072
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
  • Extreem lage lade voor beperkte totale hoogte

  • Aan te passen met design relingen

  • Geïntegreerde hoogte- en zijdeverstelling

  • Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte

  • Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit

  • Gereedschaploze montage en demontage van het front

  • Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte

  • Bodem hoeft niet te worden bewerkt
Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Keukenmeubelen

Nominale lengte

550 mm

Materiaal

Staal

Kleur

Zilver

Oppervlakte

Epoxycoating

Hoogte

63 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ophanghaak voor Nova Pro Scala H63

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H63-OPSCHROEF

Ophanghaak voor Nova Pro Scala H63

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H63-SPDUBL

x 100 st
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-40KG-NL550

Soepel, zacht en stil sluitend
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-70KG-NL550

Soepel, zacht en stil sluitend
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steun voor Tipmatic soft-close synchronisatiestang

TB-STEUN V SYNCHSTNG-NOVAPRO SCALA

Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

SYNCHROST-F.NP-DYNAP-ACTIVATOR-1952MM

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st
Voor-achter-verbinder Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider

TB-TMSC-UNIT-NOVAPRO-SCALA

Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten