Nova Pro Scala frame Voor H63 laden
Frame Nova Pro Scala H63
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-ICE-H63-NL550

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem lage lade voor beperkte totale hoogte
- Aan te passen met design relingen
- Geïntegreerde hoogte- en zijdeverstelling
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit
- Gereedschaploze montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Keukenmeubelen
![]() | |
Nominale lengte | 550 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | IJs |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Hoogte | 63 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hellinginstelling | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!