Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nova Pro Scala frame Voor H63 laden

Frame Nova Pro Scala H63
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-ICE-H63-NL450
GRASS

Art.-nr. F100103039
EAN 9003012712399

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Extreem lage lade voor beperkte totale hoogte

  • Aan te passen met design relingen

  • Geïntegreerde hoogte- en zijdeverstelling

  • Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte

  • Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit

  • Gereedschaploze montage en demontage van het front

  • Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte

  • Bodem hoeft niet te worden bewerkt

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Keukenmeubelen

Nominale lengte

450 mm

Materiaal

Staal

Kleur

IJs

Oppervlakte

Epoxycoating

Hoogte

63 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

0 - Niet van toepassing

Legenda
B Basis FST Frontoverlay NL Nominale lengte
BB/BL Corpusbreedte/corpuslengte KV Voorkant van kast RW Achterpaneel
EB Inbouwbreedte LWK Corpusbinnenbreedte RWB Achterwandbreedte
FAS Frontoverlay, zijkant MET Minimale inbouwdiepte RWH Achterwandhoogte
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ophanghaak Voor Nova Pro Scala H63

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H63-OPSCHROEF

GRASS
Ophanghaak Voor Nova Pro Scala H63

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H63-SPDUBL

GRASS
x 100 st
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-40KG-NL450

GRASS
Soepel, zacht en stil sluitend
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-70KG-NL450

GRASS
Soepel, zacht en stil sluitend
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider

TB-TMSC-UNIT-NOVAPRO-SCALA

Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
Steun voor Tipmatic soft-close synchronisatiestang

TB-STEUN V SYNCHSTNG-NOVAPRO SCALA

GRASS
Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm
Excentrische verbinder voor/bodem Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

GRASS
Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st