Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

DWD XP soft-close pannenladeset met H95 decoratieve zijpanelen, rail en geïntegreerd soft-close systeem

Volledig uittrekbare set DWD XP soft-close
DWD-XP SINGLESET RELING-H95-MET-400

Art.-nr. F090075406
EAN 9007181619114
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DWD XP soft-close pannenladeset met H95 decoratieve zijpanelen, rail en geïntegreerd soft-close systeem

Art.-nr. F090075406

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opschroefbare frontbevestiging en stang



Leveringsomvang:


  • 1 x volledig uittrekbaar, rechts/links

  • 1 x frame, rechts/links

  • 2 x frontbevestigingen

  • 1 x achterwandbeugel, rechts/links

  • 1 x lengtestang, rechts/links

  • 2 x afdekkap

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte

400 mm

Kleur

Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie