Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

DWD XP H95 frame

Frame DWD XP H95
LADENSYST.-DWD-XP WIT ZIJDE H95 NL350MM
DWD-XP

Art.-nr. F090075286
EAN 9007181605933

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DWD XP H95 frame

Art.-nr. F090075286
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
Identieke bodem- en achterwandbreedte voor efficiënte montage
  • Ingebouwde zijverstelling en excenterschijf hoogteverstelling

  • Ingebouwde uithang- en transportbeveiliging

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Te monteren met ASSY schroef ∅ 3,5 x 15 mm.

Hoogte

95 mm

Nominale lengte

350 mm

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Uitvoering

Per paar verpakt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
DWD XP frontbevestiging

LADENSYSTEEM FRONTBEVESTIGING OPSCHR

Specifiek voor commerciële bouw- en winkelinrichtingstoepassingen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Voor-achter-verbinder Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st