Rollen volledig uittrekbaar
Rollers volledig uittrekbaar
TELESC LADERAIL 50KG CR WIT 700 MM
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfsluitend
- Extra veiligheidspal
- De posities van de gaten op de geheel uittrekbare geleider zijn identiek aan die van de gedeeltelijk uittrekbare geleiders
Het opgegeven draagvermogen vertegenwoordigt een testbelasting (totaal gewicht) volgens DIN 68858 bij een nominale lengte van 500 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Nominale lengte | 700 mm |
Kleur | Zuiver wit RAL 9010 |
Draagvermogen | 50 kg |
Openings/sluitsysteem | Vanaf 50 mm zelfsluitend |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Per paar verpakt |
Minimale inbouwdiepte | 700 mm |