Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rollen deels uittrekbaar

Rollen gedeeltelijk uittrekbaar
ECO ENKV LADE ZSL 30KG 350MMWIT

Art.-nr. F080073988
EAN 9007181029128

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rollen deels uittrekbaar

Art.-nr. F080073988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Overlying installation

Opliggende installatie



Parallel zelfsluitend vanaf 60 mm


Lade sluit veilig



Randen zijn vrij


Laderails zijn nauwkeurig uitgelijnd met de basis



Geen schroefkoppen in de kastrails


Rollers lopen veilig



Dubbele stoppers


Stopt veilig bij openen

Het draagvermogen vertegenwoordigt een testbelasting volgens DIN 68858 bij een nominale lengte van 500 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte

350 mm

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Draagvermogen

30 kg

Openings/sluitsysteem

Vanaf 60 mm parallel zelfsluitend

Materiaal

Staal

Uitvoering

Los

Minimale inbouwdiepte

350 mm

Uittrekverlies in geblokkeerde toestand

73 mm

Uittrekverlies

90 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st