Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemverbinder SV 20

Systeemverbinder, SV 20 enkele adapter met voet
SYST.VERB SV20-16S ZDG AW20 ENKEL
SV20

Art.-nr. F069073442
EAN 9003012406120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemverbinder SV 20

Art.-nr. F069073442

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met enkele pen, geen stang

De plank kan worden gemonteerd vanaf de bovenkant of vanaf de voorkant



Brede afdekking van boorgat


Eventueel beschadigde randen van het boorgat worden verborgen



Brede bevestiging voor systeemschroef


Absorbeert productietoleranties



Geprofileerde excentrische pasvlakken


  • Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld

  • Ze gaan niet uit zichzelf los


Kan worden gebruikt vanaf de tegenoverliggende kant van de montagekant met doorlopend gat (met aandrijving PZ2)


Montage kan worden verborgen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Voor materiaalsterkte

16 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VBL-2 verbinderboormal

VBL-2 SYSTEEMVERBINDERBOORMAL

Boorsjabloon voor meubelverbinders
x 1 st
Handmatig inslagstempel voor systeemverbinder

HANDINSLAGSTIFT TBV SYSTVERB