Montageplaat met 3-punts bevestiging
Mont.plaat Nexis, ZD, 3-punts bevest.
MONTAGEPLAAT-NEXIS 3D 3PNT EURO 10 H - 4
NEXIS

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor klikmontage van Nexis-meubelscharnieren
- Snelle en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen meubeldeuren
- Driedimensionale verstelling: Groot instelbereik voor het compenseren van fabricagetoleranties
- Stevige verbinding aan meubels
- Hoogteverstelling d.m.v. excentrische bevestiging, parallel aan de voorkant van het apparaat
- Diepteverstelling met excenter
- Eenvoudig afhangen van deuren
- Bevestigingsschroeven hoeven bij afstellen niet losgedraaid te worden
Plaats een derde bevestigingsschroef (3,5 x 17) voor extra stabiliteit.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Montageplaathoogte | 4 mm |
Aantal bevestigingspunten | 3-punts |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Montagesoort | Met voorgemonteerde euroschroeven, lengte 10,5 mm |