Nexis ZD montageplaat 2-delig
Mont.plaat Nexis ZD, 2/3-punts bev.
CL-ON KRUISMP ZD/ST WUPO 4MM
GRASS
NEXIS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor klikmontage van Nexis-meubelscharnieren
- Snelle en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen meubeldeuren
- Hoogte-instelling ±2.0 mm, waardoor een groot afstelbereik wordt verkregen om fabricagetoleranties te compenseren
- Stevige verbinding aan meubels
Plaat in twee delen, in hoogte verstelbaar door het verschuiven van het bovenste deel van de plaat
- Eenvoudig afhangen van deuren
- Bevestigingsschroeven hoeven bij afstellen niet losgedraaid te worden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Montageplaathoogte | 4 mm |
Aantal bevestigingspunten | 3-punts |
Materiaal | Staal/spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Montagesoort | Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm |