Nexis ZD montageplaat 2-delig
Mont.plaat Nexis ZD, 2/3-punts bev.
MONTAGEPLAATJE-NEXIS ZD/ST WUPO 0MM
GRASS
NEXIS

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor klikmontage van Nexis-meubelscharnieren
- Snelle en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen meubeldeuren
- Hoogte-instelling ±2.0 mm, waardoor een groot afstelbereik wordt verkregen om fabricagetoleranties te compenseren
- Stevige verbinding aan meubels
Plaat in twee delen, in hoogte verstelbaar door het verschuiven van het bovenste deel van de plaat
- Eenvoudig afhangen van deuren
- Bevestigingsschroeven hoeven bij afstellen niet losgedraaid te worden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Montageplaathoogte | 0 mm |
Aantal bevestigingspunten | 3-punts |
Material | Staal / spuitgietzink |
Surface | Vernikkeld |
Montagesoort | Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm |