ECO kruismontageplaat Met robuuste 3-punts bevestiging voor Tiomos-scharnieren
ECO-kruismontageplaat Tiomos voor ASSY-schroef
ZB-MNTGPLT-SHAN-TIOMOS-ECO-H00
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Driedimensionale afstelling maakt eenvoudige uitlijning van de verbindingen mogelijk
- 3-punts bevestiging zorgt voor een stevige verbinding aan meubels
- Bevestiging met ASSY-schroeven ∅ 3,5 of met voorgemonteerde Euroschroeven
Alle afstellingen kunnen onafhankelijk van elkaar met een schroevendraaier met ronde kling uitgevoerd worden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Montageplaathoogte | 0 mm |
Montagesoort | Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm |
Aantal bevestigingspunten | 3-punts |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Hoogteaanpassing | +/- 2mm gleuf |