Scharnier voor spiegeldeur/glazen deur TIOMOS Mirro 125
Spiegel- en glasd.scharnier TIOMOS MIRRO
TIOMOS SCHARNIER-T-MIRRO-125°-K14
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Overlapping tot 19 mm
- Excentrische scharnier/adapterverbinding
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Tiomos Mirro-scharnieren mogen niet worden gebruikt met excentrische montageplaten.
Om het roestvaststalen scharnier te bevestigen aan het spiegelglas adviseren wij de 2-componenten constructielijm MAK 38 artnr. 0893580. Bij een glasdeur adviseren wij u om uw glasleverancier te contacteren voor het beste lijm- of bevestigingsproces.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.
Würth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toegepaste lijm- of bevestigingsproces en daaruit mogelijke voortvloeiende claims.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor spiegeldeuren en glazen deuren met passende lijm
- Inliggende montage kan worden bereikt door de bevestigingsafstand van de montageplaat (X) te wijzigen en een kleine hechtingsafstand (Z) te hanteren.
- Alle tussenruimtes voor spiegeldeuren en glazen deuren dienen ten minste 1,5 mm te zijn (om het risico van breuk te voorkomen).
- De deurrand mag de corpus niet raken wanneer de deur wordt geopend.
Raadpleeg uw glas(deur)leverancier voor het best mogelijke lijm- of bevestigingsproces om de scharnieren te bevestigen op de spiegel- of glazen deuren.
Demping | Nee |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 3-8 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal scharnierarm | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 125 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!